曜日別特売
OSB-F ケアシルフック ハタノ製作所 79777121

OSB-F ケアシルフック ハタノ製作所 79777121
OSB-F ケアシルフック ハタノ製作所 79777121

ケアシルフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79777121
品番
OSB-F
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

ケアシルボトルにつけることで、ベッドの柵などに引っかけて使用することができます。
耐熱温度100℃のため、煮沸消毒可能です。

材質
PP
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
60-9989-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする