曜日別特売
OSB-3SN ケアシルボトルPlus OSB-3シリーズ ハタノ製作所 79778855

ケアシルボトルPlus OSB-3シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79778855
品番
OSB-3SN
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

耐熱容器の採用で耐熱温度が100℃になり、煮沸消毒が可能になりました。
ボトル形状も楕円形状になっているため、持ちやすく、押しやすいボトルになっています。

材質
ボトル本体:PP、ボトル頭部:PP・シリコン
形状
ストレート
容量(mL)
300
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
60-9989-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする