曜日別特売
23956 CC/W33 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ) 79780586

代表画像

球面ころ軸受

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)280外径(Φmm)380幅(mm)75注文コード79780586品番23956 CC/W33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。
Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。
従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。

幅(mm)75内径(Φmm)280外径(Φmm)380軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする