曜日別特売
TSK164K 自転車用スマホホルダー 防滴カバー付き 多摩電子 79782775

TSK164K 自転車用スマホホルダー 防滴カバー付き 多摩電子 79782775
TSK164K 自転車用スマホホルダー 防滴カバー付き 多摩電子 79782775

自転車用スマホホルダー 防滴カバー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79782775
品番
TSK164K
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

防滴仕様の自転車用スマホホルダー 動画撮影ができるカメラ窓
カバーの上からの画面操作に対応
防滴スマホケース(耐衝撃・防水・防塵)、通気孔付きで曇りを防止します。
360°回転で縦置き・横置き対応可能
クイックリリース構造を採用し、片手で操作可能。
工具なしで簡単にハンドルバーなどに取り付けられます。
カバーの上からの画面操作に対応。
Φ22~Φ27mmのハンドルバーを備えた自転車、オートバイ、スクーター、電動自転車に最適。
ワンタッチでカバーの取り外しができるのでお手入れも簡単。

色
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする