三菱電機
ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ
MSZ-GV4026S-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電源・出力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
電源(V)
単相200
出力(W)
【室外機】圧縮機合計:1100、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50
注文コード
79782967
品番
MSZ-GV4026S-W
参考基準価格(税別)
¥430,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル
屋外温度50℃でも運転が止まらないSTRONG冷房
質量(kg)
【室内機】9、【室外機】28
出力(W)
【室外機】圧縮機合計:1100、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50
電源(V)
単相200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】295×799×225、【室外機】550×800×285
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(冷房)670/670
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません