曜日別特売

ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ

ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ - 三菱電機

基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル
屋外温度50℃でも運転が止まらないSTRONG冷房

内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
電源(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
電源(V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79782879MSZ-GV2226-T【室内機】8、【室外機】19【室外機】圧縮機合計:600、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22単相100【室内機】295×799×225、【室外機】453×679×249(冷房)635/635
¥261,000
¥93,980
¥103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79782906MSZ-GV5626S-T【室内機】9、【室外機】34【室外機】圧縮機合計:1500、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50単相200【室内機】295×799×225、【室外機】550×800×285(冷房)785/785
¥500,000
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79782949MSZ-GV3626-T【室内機】9、【室外機】23【室外機】圧縮機合計:950、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22単相100【室内機】295×799×225、【室外機】538×699×249(冷房)670/670
¥400,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79782967MSZ-GV4026S-W【室内機】9、【室外機】28【室外機】圧縮機合計:1100、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50単相200【室内機】295×799×225、【室外機】550×800×285(冷房)670/670
¥430,000
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783019MSZ-GV2526-W【室内機】9、【室外機】19【室外機】圧縮機合計:650、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22単相100【室内機】295×799×225、【室外機】453×679×249(冷房)605/605
¥300,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783028MSZ-GV2526-T【室内機】9、【室外機】19【室外機】圧縮機合計:650、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22単相100【室内機】295×799×225、【室外機】453×679×249(冷房)605/605
¥300,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783071MSZ-GV2226-W【室内機】8、【室外機】19【室外機】圧縮機合計:600、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22単相100【室内機】295×799×225、【室外機】453×679×249(冷房)635/635
¥261,000
¥93,980
¥103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783089MSZ-GV2826-W【室内機】9、【室外機】20【室外機】圧縮機合計:750、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22単相100【室内機】295×799×225、【室外機】453×679×249(冷房)665/665
¥330,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783098MSZ-GV2826-T【室内機】9、【室外機】20【室外機】圧縮機合計:750、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22単相100【室内機】295×799×225、【室外機】453×679×249(冷房)665/665
¥330,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783107MSZ-GV5626S-W【室内機】9、【室外機】34【室外機】圧縮機合計:1500、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50単相200【室内機】295×799×225、【室外機】550×800×285(冷房)785/785
¥500,000
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783141MSZ-GV4026S-T【室内機】9、【室外機】28【室外機】圧縮機合計:1100、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50単相200【室内機】295×799×225、【室外機】550×800×285(冷房)670/670
¥430,000
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783195MSZ-GV3626-W【室内機】9、【室外機】23【室外機】圧縮機合計:950、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22単相100【室内機】295×799×225、【室外機】538×699×249(冷房)670/670
¥400,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする