MSZ-BXV6326S-W ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ 三菱電機 79782976

MSZ-BXV6326S-W ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ 三菱電機 79782976
MSZ-BXV6326S-W ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ 三菱電機 79782976

ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズMSZ-BXV6326S-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は冷房能力など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
冷房能力(kW)
(最大)6.4、(最小)0.6、(JD-NET用周波数共通)6.3
注文コード
79782976
品番
MSZ-BXV6326S-W
参考基準価格(税別)¥590,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800
質量(kg)
【室内機】15、【室外機】36
出力(W)
【室外機】圧縮機合計:1700、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50
電源(V)
単相200
消費電力(W)
【室内機】(冷房/最大)3020、(冷房/最小)105、(暖房/最大)3720、(暖房/最小)105、(JD-NET用周波数共通/冷房)2750、(JD-NET用周波数共通/暖房)2420
コンセント形状
エルバー
仕様
(APF/通年/2013)5.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】255×799×338、【室外機】630×800×285
電源プラグ
20A
風量(m3/h)(50/60Hz)
(冷房)715/715
省エネ基準達成率(%)
83(目標年度2027)
冷房の目安
(木造)17畳、(鉄筋)26畳
暖房の目安
(木造)16畳、(鉄筋)20畳
冷房能力(kW)
(最大)6.4、(最小)0.6、(JD-NET用周波数共通)6.3
暖房能力(kW)
(最大)10.1、(最小)0.6、(JD-NET用周波数共通)7.1、(JD-NET用周波数共通/外気温2℃時)7.3
消費電力量(kWh)
2336(期間合計/2013)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする