ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ

ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ - 三菱電機
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
電源(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
電源(V)
消費電力(W)
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79782931MSZ-BXV2826-W【室内機】14、【室外機】21【室外機】圧縮機合計:750、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22単相100【室内機】(冷房/最大)1080、(冷房/最小)165、(暖房/最大)1485、(暖房/最小)135、(JD-NET用周波数共通/冷房)800、(JD-NET用周波数共通/暖房)910平行
¥400,000
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79782958MSZ-BXV5626S-W【室内機】14、【室外機】34【室外機】圧縮機合計:1500、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50単相200【室内機】(冷房/最大)2510、(冷房/最小)125、(暖房/最大)2970、(暖房/最小)125、(JD-NET用周波数共通/冷房)2380、(JD-NET用周波数共通/暖房)1980タンデム
¥550,000
¥239,800
¥263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79782976MSZ-BXV6326S-W【室内機】15、【室外機】36【室外機】圧縮機合計:1700、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50単相200【室内機】(冷房/最大)3020、(冷房/最小)105、(暖房/最大)3720、(暖房/最小)105、(JD-NET用周波数共通/冷房)2750、(JD-NET用周波数共通/暖房)2420エルバー
¥590,000
¥249,800
¥274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783010MSZ-BXV7126S-W【室内機】15、【室外機】36【室外機】圧縮機合計:2000、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50単相200【室内機】(冷房/最大)3120、(冷房/最小)105、(暖房/最大)3780、(暖房/最小)105、(JD-NET用周波数共通/冷房)2850、(JD-NET用周波数共通/暖房)3200エルバー
¥630,000
¥269,800
¥296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783116MSZ-BXV2526-W【室内機】14、【室外機】19【室外機】圧縮機合計:650、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22単相100【室内機】(冷房/最大)990、(冷房/最小)165、(暖房/最大)1315、(暖房/最小)135、(JD-NET用周波数共通/冷房)745、(JD-NET用周波数共通/暖房)625平行
¥370,000
¥159,800
¥175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783125MSZ-BXV4026S-W【室内機】13、【室外機】28【室外機】圧縮機合計:1100、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50単相200【室内機】(冷房/最大)1960、(冷房/最小)165、(暖房/最大)2580、(暖房/最小)135、(JD-NET用周波数共通/冷房)1660、(JD-NET用周波数共通/暖房)1480タンデム
¥480,000
¥209,800
¥230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783168MSZ-BXV2226-W【室内機】13、【室外機】19【室外機】圧縮機合計:600、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22単相100【室内機】(冷房/最大)940、(冷房/最小)165、(暖房/最大)1315、(暖房/最小)135、(JD-NET用周波数共通/冷房)655、(JD-NET用周波数共通/暖房)470平行
¥340,000
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79783186MSZ-BXV3626-W【室内機】13、【室外機】23【室外機】圧縮機合計:950、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22単相100【室内機】(冷房/最大)1410、(冷房/最小)165、(暖房/最大)1485、(暖房/最小)135、(JD-NET用周波数共通/冷房)1380、(JD-NET用周波数共通/暖房)1235平行
¥450,000
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする