MSZ-KXV2826-W ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ 三菱電機 79782985

MSZ-KXV2826-W ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ 三菱電機 79782985
MSZ-KXV2826-W ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ 三菱電機 79782985

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
冷房能力(kW)
(最大)3.5、(最小)0.6、(JD-NET用周波数共通)2.8
注文コード
79782985
品番
MSZ-KXV2826-W
参考基準価格(税別)¥370,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様
(APF/通年/2013)6.2
質量(kg)
【室内機】10、【室外機】35
出力(W)
【室外機】圧縮機合計:750、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:50
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【室内機】(冷房/最大)940、(冷房/最小)105、(暖房/最大)1980、(暖房/最小)105、(JD-NET用周波数共通/冷房)580、(JD-NET用周波数共通/暖房)890
コンセント形状
アイエル
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】295×799×230、【室外機】550×800×285
電源プラグ
20A
風量(m3/h)(50/60Hz)
(冷房)670/670
省エネ基準達成率(%)
100(目標年度2027)
冷房の目安
(木造)8畳、(鉄筋)12畳
暖房の目安
(木造)9畳、(鉄筋)11畳
冷房能力(kW)
(最大)3.5、(最小)0.6、(JD-NET用周波数共通)2.8
暖房能力(kW)
(最大)7.6、(最小)0.6、(JD-NET用周波数共通)4、(JD-NET用周波数共通/外気温2℃時)5.5
消費電力量(kWh)
854(期間合計/2013)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする