曜日別特売
MSZ-GV2526-W ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ 三菱電機 79783019

MSZ-GV2526-W ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ 三菱電機 79783019
MSZ-GV2526-W ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ 三菱電機 79783019

ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は電源・出力など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
電源(V)
単相100
出力(W)
【室外機】圧縮機合計:650、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22
注文コード
79783019
品番
MSZ-GV2526-W
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル
屋外温度50℃でも運転が止まらないSTRONG冷房

質量(kg)
【室内機】9、【室外機】19
出力(W)
【室外機】圧縮機合計:650、【室内機】送風機合計:28、【室外機】送風機合計:22
電源(V)
単相100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】295×799×225、【室外機】453×679×249
風量(m3/h)(50/60Hz)
(冷房)605/605
電源プラグ
15A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする