- 質量(kg)
- 【室内機】11、【室外機】40
- 出力(W)
- 【室外機】圧縮機合計:1500、【室内機】送風機合計:40、【室外機】送風機合計:50
- 電源(V)
- 単相200
- 消費電力(W)
- 【室内機】(冷房/最大)2490、(冷房/最小)120、(暖房/最大)3955、(暖房/最小)120、(JD-NET用周波数共通/冷房)2280、(JD-NET用周波数共通/暖房)1780
- コンセント形状
- エルバー
- 仕様
- (APF/通年/2013)5
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 【室内機】295×799×230、【室外機】714×800×285
- 電源プラグ
- 20A
- 風量(m3/h)(50/60Hz)
- (冷房)700/700
- 省エネ基準達成率(%)
- 84(目標年度2027)
- 冷房の目安
- (木造)15畳、(鉄筋)23畳
- 暖房の目安
- (木造)15畳、(鉄筋)18畳
- 冷房能力(kW)
- (最大)5.9、(最小)0.8、(JD-NET用周波数共通)5.6
- 暖房能力(kW)
- (最大)10.9、(最小)0.8、(JD-NET用周波数共通)6.7、(JD-NET用周波数共通/外気温2℃時)7.9
- 消費電力量(kWh)
- 2118(期間合計/2013)