曜日別特売
Bi スーパーシャイナーBi ケミカル山本 79784900

スーパーシャイナーBi

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
79784900
品番
Bi
参考基準価格(税別)¥410,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
¥409,800

ステンレス溶接焼け取り・研磨・不働態化処理用電源器です。
超小型、軽量、着脱式バッテリー採用しております。
最大出力12A・、出力調整機能搭載しております。
フル充電から約20分~40分の作業が可能です。(使用条件により変動します)
2時間でフル充電完了(付属の急速充電器使用時)
焼け取り、研磨、ウルトラ不働態化、マーキング、全ての機能を搭載しております。
特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。
スパークを抑える仕上り重視の過電流対策済みです。

質量(kg)
2.8
出力(W)
300相当(最大12A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×330×180(取っ手含む)
入力
充電器:AC100~240V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする