日進電子工業
LED LUMINAR
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79789118
品番
WMD-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約180度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
用途
シマテック製品の置き換えに
様々なワーキングディスタンスに1台で対応
質量(g)
45
消費電力(W)
5.7
外径×内径(Φmm)
55×32
入力電圧(V)
DC12
発光色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応