曜日別特売
6755-606 サインホルダー 両面用ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79791839

A3

6755-606 サインホルダー 両面用ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79791839
6755-606 サインホルダー 両面用ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79791839

サインホルダー 両面用ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種別など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
A3
注文コード
79791839
品番
6755-606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

10cm底上げしているのでポップが隠れないハイタイプ。横から差し込んでポップを入れ替えます。

用途
約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
商品の劣化につながるので、アルコールでのお手入れは控えてください。
種別
A3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
A3:29.8×14×52.4
材質
透明アクリル2mm厚
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする