サインホルダー 両面用ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕
10cm底上げしているのでポップが隠れないハイタイプ。横から差し込んでポップを入れ替えます。
- 用途
- 約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
商品の劣化につながるので、アルコールでのお手入れは控えてください。
- 材質
- 透明アクリル2mm厚
- 内容量
- 1個
注意
※使用例のポップなどは販売していません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
看板・POP・掲示用品 の新着商品
カテゴリ




















