曜日別特売
6755-605 サインホルダー 両面用ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79791900

A4

6755-605 サインホルダー 両面用ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79791900
6755-605 サインホルダー 両面用ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79791900

サインホルダー 両面用ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種別など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
A4
注文コード
79791900
品番
6755-605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

10cm底上げしているのでポップが隠れないハイタイプ。横から差し込んでポップを入れ替えます。

用途
約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
商品の劣化につながるので、アルコールでのお手入れは控えてください。
種別
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
A4:21.1×10×40.1
材質
透明アクリル2mm厚
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする