差し込み式 ブラック(50個)
ストア・エキスプレス
マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
差し込み式 ブラック
差し込み式 ブラック
差し込み式 ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
79792225
品番
2017-501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スチール部分に取り付けてポップやパネルを見やすく掲示できます。可動範囲は180°、差し込みタイプとクリップタイプの2種類です。
用途
3~5mm厚までのポップをご使用いただけます。
使用例のポップなどは販売していません。
種別
差し込み式 ブラック
材質
樹脂
寸法(cm)
クリップ幅:3、マグネット部分:3.7×3.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
715
/
税込
¥
787
北海道地方
数量1につき
¥
1,170
/
税込
¥
1,287
沖縄地方
数量1につき
¥
1,820
/
税込
¥
2,002
離島
数量1につき
¥
1,820
/
税込
¥
2,002