マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕
スチール部分に取り付けてポップやパネルを見やすく掲示できます。可動範囲は180°、差し込みタイプとクリップタイプの2種類です。
- 用途
- 3~5mm厚までのポップをご使用いただけます。
使用例のポップなどは販売していません。
- 材質
- 樹脂
- 寸法(cm)
- クリップ幅:3、マグネット部分:3.7×3.4
- 内容量
- 1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥715/税込¥787 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,170/税込¥1,287 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,820/税込¥2,002 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,820/税込¥2,002 |
看板・POP・掲示用品 の新着商品
カテゴリ






















