曜日別特売
2017-401 マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792241

差し込み式 ホワイト(50個)

2017-401 マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792241
2017-401 マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792241
2017-401 マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792241
2017-401 マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792241

マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
種別差し込み式 ホワイト
内容量1セット(50個)注文コード79792241品番2017-401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

スチール部分に取り付けてポップやパネルを見やすく掲示できます。可動範囲は180°、差し込みタイプとクリップタイプの2種類です。

用途
3~5mm厚までのポップをご使用いただけます。
使用例のポップなどは販売していません。
種別
差し込み式 ホワイト
材質
樹脂
寸法(cm)
クリップ幅:3、マグネット部分:3.7×3.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥715/税込¥787
北海道地方数量1につき¥1,170/税込¥1,287
沖縄地方数量1につき¥1,820/税込¥2,002
離島数量1につき¥1,820/税込¥2,002

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする