WIZ'A
1本ピンベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
79794210
品番
P-48BLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止のほか、着替えの効率化に
色
ブラック
材質
ベルト:ポリプロピレン バックル:スチール
質量(g)
約177
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×2.5
バックル
1本ピンタイプ