WIZ'A
1本ピンベルト
用途
腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止のほか、着替えの効率化に
材質
ベルト:ポリプロピレン バックル:スチール
質量(g)
約177
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×2.5
バックル
1本ピンタイプ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
オリーブドラブ
ネイビー
ブラック
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79794210
P-48BLK
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
79794219
P-48DB
ネイビー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
79794228
P-48OD
オリーブドラブ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
79794551
P-48BLK
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
79794578
P-48OD
オリーブドラブ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
79794587
P-48DB
ネイビー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください