スコッティフラワーパック

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(8ロール) 注文コード 79795286 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様1.5倍巻 種別芯あり 幅(mm)108 タイプシングル 長さ(m)75 シリーズスコッティ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
トイレ
株式会社 アネックス ラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

このトイレットペーパーはダブルで巻きが長く取り換え頻度も
少なくとても助かります。

2025-04-07
用途:
前回買った日にちを思い出せないです
その他業種

3倍長持ちなので、1ロールで何日も使えます。ペーパー自体も柔らかく肌さわりもいいのでお勧めです。毎回トイレットペーパーの買い置きを気にしなくて大丈夫。我が家は水と同じくローリングストックしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする