FT-313700 EzGripCOOL サニタイズ加工 COVER WORK(カバーワーク) 79796145

FT-313700 EzGripCOOL サニタイズ加工 COVER WORK(カバーワーク) 79796145
FT-313700 EzGripCOOL サニタイズ加工 COVER WORK(カバーワーク) 79796145
FT-313700 EzGripCOOL サニタイズ加工 COVER WORK(カバーワーク) 79796145
FT-313700 EzGripCOOL サニタイズ加工 COVER WORK(カバーワーク) 79796145
FT-313700 EzGripCOOL サニタイズ加工 COVER WORK(カバーワーク) 79796145

EzGripCOOL サニタイズ加工

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
79796145
品番
FT-313700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
¥298

・サニタイズ(R)加工(抗菌抑臭)で清潔さをキープしつつ、冷感Q-MAX3.0+で触れた瞬間ひんやりする高機能グローブ。
・18ゲージの細かい編みで手にしっかりフィットして、長時間の作業でもムレにくい背抜き仕様。
・さらに、ポリウレタン×ニトリルゴムのハイブリッドディッピングで、油がつく作業でも安心して使えるグリップ力と耐久性を両立。精密作業から油作業まで幅広く活躍する万能タイプ。
・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能

用途
ガーデニング・DIY・軽作業・精密機械・工場作業・運搬など
材質
原手:ナイロン,ポリウレタン、コーティング:ポリウレタン,ニトリルゴム
サイズ
XL
機能
接触冷感Q-MAX0.3w/cm2・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・18ゲージ
注意
※・体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※・高温・薬品・溶剤などの品物を扱う作業及び電気作業には使用しないでください。また、回転部を伴う機械作業には使用しないで下さい。
※・日光・蛍光灯などの光に長時間あたり続けたり、高温保管時に樹脂が変色や樹脂が融けべたついたりすることが有ります。また、長期保存した場合は樹脂が劣化(加水分解)致します。タッチパネル操作は、ご使用環境・気温・手袋及び液晶の状態によっては反応しにくい場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする