ロケット石鹸
ロケット石鹸の 洗剤
ロケット石鹸の 洗濯用洗剤
ロケット石鹸の 液体洗剤
DEO 衣料用 液体洗剤
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4L)
注文コード
79796388
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
頑固な汚れをしっかり洗浄する業務用衣料洗剤です。
用途
綿、麻、合成繊維用
成分
界面活性剤(20% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
タイプ
液体
液性
弱アルカリ性
使用の目安
30Lの水に25ml
商品タイプ
業務用