商品画像
サントリー
なっちゃん
サントリー なっちゃん 塩パイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(425mL×24本)
注文コード
79796441
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥3,346
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
塩分・鉄分補給に!
仕様
【果汁含有量】10%
容量(mL)
425
種類
熱中症対策飲料
シリーズ
なっちゃん
容器
ペットボトル
本数
24
賞味期限
10ヶ月
原材料
糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、パインアップル、食塩/酸味料、香料、甘味料(ステビア)、酸化防止剤(ビタミンC)、ベニバナ色素、ピロリン酸鉄
栄養成分
(100mlあたり)エネルギー:42kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10.5g、食塩相当量:0.10g、鉄:0.51mg、カリウム:約20mg、リン:約10mg