曜日別特売
20693 電動ファン付呼吸用保護具Sy28RF(フィルタ別売り) 重松製作所 79796486

使用例。フィルタは別売り

電動ファン付呼吸用保護具Sy28RF(フィルタ別売り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79796486
品番
20693
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

呼吸連動形シンクロ
呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。
防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。
経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。
フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。
溶接面に接触しにくい、スリムデザイン。
4点支持2本式しめひもなので、Sy28Rと比べて安定した装着感があります。

用途
用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)
溶接・溶断溶解作業
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能
農薬散布作業(水和剤・粉剤)
重金属含有粉じん
サンダー作業
グラインダー作業
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
各種粉体取扱作業
稼働時間(時間)
公称:フィルタT2・5取付け時:10.5時間以上
フィルタX2・5取付け時:10.0時間以上
フィルタT2取付け時:10.5時間以上
フィルタX2取付け時:10.0時間以上
指定防護係数
Sy28RFT2・5:33
Sy28RFX2・5:33
Sy28RFT2:14
Sy28RFX2:14
質量(g)
350以下
適合規格
JIS C 0920:2003:保護等級 IP55
フィルター
X2.5,T2.5,T2,X2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする