05602sbt-11-ne-l 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05602-SBT11 さくら電子 79796888

※使用例

05602sbt-11-ne-l 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05602-SBT11 さくら電子 79796888
05602sbt-11-ne-l 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05602-SBT11 さくら電子 79796888
05602sbt-11-ne-l 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05602-SBT11 さくら電子 79796888
05602sbt-11-ne-l 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05602-SBT11 さくら電子 79796888
05602sbt-11-ne-l 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05602-SBT11 さくら電子 79796888
05602sbt-11-ne-l 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05602-SBT11 さくら電子 79796888
05602sbt-11-ne-l 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05602-SBT11 さくら電子 79796888
05602sbt-11-ne-l 空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05602-SBT11 さくら電子 79796888

空調ベスト+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05602-SBT11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLサイズ
色ネイビー、バッテリー:ブラック
内容量1セット注文コード79796888品番05602sbt-11-ne-l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

シンメン 05602 スタンダードベスト+さくら電子オリジナル30Vファンバッテリーセット+バッテリーケース付き
05602 スタンダードベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね備えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性高めたデザインにまとめたワーククタンド
・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)
・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)
・首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
30Vファンバッテリーセット
強いボルト数で大風量のため屋外作業や熱中症対策に最適です
30Vファンバッテリーセット内容
・30V26,000mAhバッテリーx1
・ファンx2
・ファン用ケーブル×1
・30WPDアダプター×1
・充電ケーブル×1
・バッテリーケース×1
・取扱説明書
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
色
ネイビー、バッテリー:ブラック
サイズ
Lサイズ
寸法(mm)
【バッテリー】109×73×41【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)
【バッテリー】480【ファン】135(1台)【ACアダプタ】約50
充電時間
5.5時間
バッテリー容量(mAh)
26000
ファン
レッド
素材
ポリエステル
出力切替
21V / 24V / 27V / 30V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする