05612sbt-12-ne-l 空調サイドファンベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05612-SBT12 さくら電子 79796915

※使用例

05612sbt-12-ne-l 空調サイドファンベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05612-SBT12 さくら電子 79796915
05612sbt-12-ne-l 空調サイドファンベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05612-SBT12 さくら電子 79796915
05612sbt-12-ne-l 空調サイドファンベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05612-SBT12 さくら電子 79796915
05612sbt-12-ne-l 空調サイドファンベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05612-SBT12 さくら電子 79796915
05612sbt-12-ne-l 空調サイドファンベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05612-SBT12 さくら電子 79796915
05612sbt-12-ne-l 空調サイドファンベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05612-SBT12 さくら電子 79796915
05612sbt-12-ne-l 空調サイドファンベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05612-SBT12 さくら電子 79796915
05612sbt-12-ne-l 空調サイドファンベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05612-SBT12 さくら電子 79796915

空調サイドファンベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05612-SBT12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLサイズ
色ネイビー、バッテリー:ブラック
内容量1セット注文コード79796915品番05612sbt-12-ne-l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

シンメン 05612 サイドファンベスト+さくら電子オリジナル43Vファンバッテリーセット
05612 サイドファンベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンをべーすに使用シーンを問わず使えるスマートなデザインと保冷剤ポケットやワイドネック等の実用性で完成度を高めたサイドファンモデルのニュースタンダード
・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)
・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)
・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
43Vファンバッテリーセット
『業界最強級のボルト数』で大風量のため屋外作業や熱中症対策に最適です
43Vファンバッテリーセット内容
・43V20,000mAhバッテリーx1
・ファンx2
・ファン用ケーブル×1
・AC充電器×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書
使用時間
〔43V〕約30分 +〔36V〕約5.5時間
〔36V〕約30分 +〔28V〕約5時間
〔30V〕約30分 +〔24V〕約7.5時間
〔24V〕約9時間
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
色
ネイビー、バッテリー:ブラック
サイズ
Lサイズ
寸法(mm)
【バッテリー】118 ×80.5 ×29【ファン】106×43.5【ACアダプタ】53×69 ケーブル長さ:1200
質量(g)
【バッテリー】368【ファン】118(1台)【ACアダプタ】約85
充電時間
5時間
バッテリー容量(mAh)
20000
ファン
ブラック
素材
ポリエステル
出力切替
24V / 30V / 36V / 43V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする