05612sbt-07r-sg-5l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R さくら電子 79797159

※使用例

05612sbt-07r-sg-5l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R さくら電子 79797159
05612sbt-07r-sg-5l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R さくら電子 79797159
05612sbt-07r-sg-5l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R さくら電子 79797159
05612sbt-07r-sg-5l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R さくら電子 79797159
05612sbt-07r-sg-5l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R さくら電子 79797159
05612sbt-07r-sg-5l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R さくら電子 79797159
05612sbt-07r-sg-5l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R さくら電子 79797159
05612sbt-07r-sg-5l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R さくら電子 79797159
05612sbt-07r-sg-5l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R さくら電子 79797159
05612sbt-07r-sg-5l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R さくら電子 79797159

空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5Lサイズ
色シルバーグレー、バッテリー:ブラック
内容量1セット注文コード79797159品番05612sbt-07r-sg-5l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

シンメン05612 サイドファンベスト+さくら電子オリジナル12Vバッテリーペルチェファンセット リモコン付き
05612 サイドファンベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンをべーすに使用シーンを問わず使えるスマートなデザインと保冷剤ポケットやワイドネック等の実用性で完成度を高めたサイドファンモデルのニュースタンダード
・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)
・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)
・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
12Vペルチェファンバッテリーセットリモコン付き
ファンに冷却プレート機能付き。ONにするとプレート表面が急速に冷え、冷たい風で心地よく冷やします。
プレート温度:約11~13℃
リモコン操作でペルチェのON/OFFができます。
セット内容
・12V20,000mAhバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ファン用ケーブル×1
・QC18W急速充電アダプターx1
・充電ケーブル×1
・リモコン付き×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
色
シルバーグレー、バッテリー:ブラック
サイズ
5Lサイズ
寸法(mm)
【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)
【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45
充電時間
6時間
バッテリー容量(mAh)
20000
ファン
ペルチェプレート温度(℃)
素材
ポリエステル
プレート温度(℃)
約3分後に約11~13
出力切替
12V / 10V / 8V / 7V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする