05612sbt-09R-ne-4l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT09R さくら電子 79797195

※使用例

05612sbt-09R-ne-4l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT09R さくら電子 79797195
05612sbt-09R-ne-4l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT09R さくら電子 79797195
05612sbt-09R-ne-4l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT09R さくら電子 79797195
05612sbt-09R-ne-4l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT09R さくら電子 79797195
05612sbt-09R-ne-4l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT09R さくら電子 79797195
05612sbt-09R-ne-4l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT09R さくら電子 79797195
05612sbt-09R-ne-4l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT09R さくら電子 79797195
05612sbt-09R-ne-4l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT09R さくら電子 79797195
05612sbt-09R-ne-4l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT09R さくら電子 79797195
05612sbt-09R-ne-4l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT09R さくら電子 79797195
05612sbt-09R-ne-4l 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT09R さくら電子 79797195

空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT09R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4Lサイズ
色ネイビー、バッテリー:ブラック
内容量1セット注文コード79797195品番05612sbt-09R-ne-4l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

シンメン 05612 サイドファンベスト+さくら電子オリジナル24Vバッテリーペルチェファンセット リモコン付き
05612 サイドファンベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンをべーすに使用シーンを問わず使えるスマートなデザインと保冷剤ポケットやワイドネック等の実用性で完成度を高めたサイドファンモデルのニュースタンダード
・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)
・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)
・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
24Vペルチェファンバッテリーセットリモコン付き
ファンに冷却プレート機能付き。ONにするとプレート表面が急速に冷え、冷たい風で心地よく冷やします。
プレート温度:約11~13℃
リモコン操作でペルチェのON/OFFができます。
セット内容
・24V 26,000mAhバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ファン用ケーブル×1
・30WPDアダプター×1
・充電ケーブル×1
・リモコン×1
・バッテリーケースx1
・ファンカバー×2
・シガーソケットx1
・取扱説明書x1
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
色
ネイビー、バッテリー:ブラック
サイズ
4Lサイズ
寸法(mm)
【バッテリー】109.5×73×42【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)
【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50
充電時間
5.5時間
バッテリー容量(mAh)
26000
ファン
ペルチェプレート温度(℃)
素材
ポリエステル
プレート温度(℃)
約3分後に約11~13
出力切替
15V / 18V / 21V / 24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする