正面
西日本衛材
西日本衛材の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
西日本衛材の トイレットペーパー
ハッピィファミリー レギュラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(18ロール)
注文コード
79797210
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
ミシン目入り
材質
古紙パルプ100%
幅(mm)
107
タイプ
ダブル
長さ(m)
27.5