王子ネピア
王子ネピアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
王子ネピアの トイレットペーパー
ネピアトイレロール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1ロール)
注文コード
79797246
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
109
色
ホワイト
タイプ
シングル
長さ(m)
75
シリーズ
ネピア
香り
無香料
使用場所
トイレ
FSC認証
認定
FSC認証番号
SGSHK-COC-004078