正面

- NONIO ノニオ マウスウォッシュ クリアハーブミント 洗口液 アルコール配合 各種 薬用 LION(ライオン) 79797587 - NONIO ノニオ マウスウォッシュ クリアハーブミント 洗口液 アルコール配合 各種 薬用 LION(ライオン) 79797587 - NONIO ノニオ マウスウォッシュ クリアハーブミント 洗口液 アルコール配合 各種 薬用 LION(ライオン) 79797587

NONIO ノニオ マウスウォッシュ クリアハーブミント 洗口液 アルコール配合 各種 薬用

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000mL) 注文コード 79797587 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

●長時間殺菌システムでクリアな息をキープ!長時間ニオイの発生を防ぐ。
1.殺菌成分(CPC:塩化セチルピリジニウム)が舌やお口のすみずみまでいきわたり、口臭原因菌を殺菌します。
2.殺菌成分(CPC:塩化セチルピリジニウム)が菌の増殖を抑制。口臭の発生を長時間防ぎます。
●ブレスリフレッシュ成分(清涼感持続性香料)を配合。クリアな息をキープ。
●香味は天然ミントを配合した3種類
・すっきり爽やかな「クリアハーブミント香味」

用途
●適量約20ml(キャップ内側の線)をお口に含み、20秒ほどすすいでから吐き出してください。
※使用後は、水ですすぐ必要はありません。
○毎日の歯みがきに加えて本品をご使用ください
香味クリアハーブミント シリーズNONIO 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※内服液ではありません。
※口中に異常があるときは使用しない。
※発疹などの異常が現れたときは使用を中止し、商品を持参し、医師に相談する。
※乳幼児の手の届くところには置かない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする