ソフィ Kiyora贅沢吸収

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(44枚) 長さ(cm)15.5 注文コード79797937 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

おりもの・水分を贅沢に吸収!●3倍※1吸収シート搭載でおりものも水分も吸収し、さらさらキレイ。●デオドラント※2だからニオイを気にせず快適。●薄さ約2ミリで快適なつけ心地。<以下注釈>※1 メーカー製品比。※2 消臭するポリマーによるアンモニアに対する消臭効果。

用途生理用品、ライナー タイプ天然コットン 枚数44 長さ(cm)15.5 吸収量少し多い用 香り無香料
注意
※生理日以外にお使いください。
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のライナーは個別ラップ(やわらかラップ)に包んですててください。トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする