ソフィ スポーツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(19枚) 注文コード 79797964 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

最先端フィットテクノロジー搭載 ズレに強い SPORTS●ソフィ独自の新技術搭載・高密度の3Dフィット吸収体が多量に吸収し、ハードな動きにも耐えるので、多い日でも安心。動きに対してのズレ・モレ安心。●歩行時にゆがみやすい部分へのカッティング加工、ねじれた動きにもフィットし続けるフィット性の高い独自形状が、動きや衝撃によるズレを防ぎ、ナプキンのフォームを保つ。●ワイドウィング、ピタっとシールで汗をたくさんかいても、ショーツからはがれにくい。●個包装は、クールなBlack Design採用。<以下注釈>医薬部外品

用途生理用品、ナプキン、医薬部外品 タイプ多い夜用 枚数17 長さ(cm)30 医薬品医療機器等法医薬部外品 羽有無羽つき
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする