ロケット石鹸
ロケット石鹸の 洗剤
ロケット石鹸の 洗濯用洗剤
ロケット石鹸の 柔軟剤
スーパーソフター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4L)
注文コード
79798445
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
業務用の衣料用柔軟剤です。抗菌剤配合で衛生的な仕上がりです。
用途
衣料用品(綿・麻・絹・化学繊維)
成分
陽イオン系界面活性剤・抗菌剤
タイプ
液体
液性
弱酸性
使用の目安
30Lの水に20ml
商品タイプ
業務用