曜日別特売
CLH-B3CY-27 壁掛けカレンダー2027文字月表クリーム地 ナカバヤシ 79799250

壁掛けカレンダー2027文字月表クリーム地CLH-B3CY-27

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(横×縦×厚さ)(mm)380×538.5×3
内容量1冊注文コード79799250品番CLH-B3CY-27
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

六曜、節気、雑説、行事あり。
予定を書きやすい記入スペース
壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。

用途
目にやさしいクリーム地のカレンダー
本体質量(g)
238
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
380×538.5×3
仕様
【本文】色上質紙70kg・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
製本
短冊式製本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする