曜日別特売

壁掛けカレンダー2027文字月表クリーム地

壁掛けカレンダー2027文字月表クリーム地 - ナカバヤシ壁掛けカレンダー2027文字月表クリーム地 - ナカバヤシ

六曜、節気、雑説、行事あり。
予定を書きやすい記入スペース
壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。

用途
目にやさしいクリーム地のカレンダー
仕様
【本文】色上質紙70kg・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
製本
短冊式製本
内容量
1冊
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799250CLH-B3CY-27238380×538.5×3
¥950
¥769
¥846(税込)
4日以内出荷
79799311CLH-A3CY-27149297×420×3
¥850
¥689
¥758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする