ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2027文字月表クリーム地
CLH-A3CY-27
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×420×3
297×420×3
¥689
380×538.5×3
¥769
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
79799311
品番
CLH-A3CY-27
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
六曜、節気、雑説、行事あり。
予定を書きやすい記入スペース
壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。
用途
目にやさしいクリーム地のカレンダー
本体質量(g)
149
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×420×3
仕様
【本文】色上質紙70kg・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
製本
短冊式製本