曜日別特売
COC-CLP-A2-27 壁貼り年間カレンダー2027ポスター ナカバヤシ 79799347

COC-CLP-A2-27 壁貼り年間カレンダー2027ポスター ナカバヤシ 79799347
COC-CLP-A2-27 壁貼り年間カレンダー2027ポスター ナカバヤシ 79799347

壁貼り年間カレンダー2027ポスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
425×610
注文コード
79799347
品番
COC-CLP-A2-27
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

日曜始まり、元号・六曜・二十四節気・月相入り。

用途
1枚で必要な情報を素早く把握できるポスタータイプのカレンダーです。
本体質量(g)
55
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
425×610
仕様
【本文】上質紙180kg・1枚
その他
ヘッダー付OPP袋入り
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※名入れ不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする