ナカバヤシ
壁貼り年間カレンダー2027ポスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
380×538.5
注文コード
79799566
品番
COC-CLP-B3-27
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
日曜始まり、元号・六曜・二十四節気・月相入り。
用途
1枚で必要な情報を素早く把握できるポスタータイプのカレンダーです。
本体質量(g)
43
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
380×538.5
仕様
【本文】上質紙180kg・1枚
その他
ヘッダー付OPP袋入り
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※名入れ不可