曜日別特売
59066 手回し発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 79800126

59066 手回し発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 79800126
59066 手回し発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 79800126
59066 手回し発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 79800126
59066 手回し発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 79800126

手回し発電組立キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79800126
品番
59066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
¥800

ハンドルをまわして電気をおこそう!
手でハンドルを回して発電する仕組みを体験できる組立キットです。部品を組み立ててハンドルを回すことで運動エネルギーが電気に変わり、LEDが白く光る様子を目で見て楽しめます。理科の授業や自由研究、防災学習、体験型イベントにも活用でき、エネルギー変換の原理を自分の手で実感できる体験型教材です。簡単設計で組み立ても楽しく、完成後は何度でも発電の仕組みを体験できます。【対象年齢】6歳【用意するもの】プラスドライバーNo.0 Φ3~4mm相当品

セット内容
本体カバーA×1、本体カバーB×1、グリップ×1、ハンドル×1、ギヤ×4、ピニオンギヤ×1、ハンドルジョイントパーツ×1、軸(短い)・(長い)×各1、ネジ×2、フランジ付きネジ×1、モーター×1、LED×2、コネクター付き導線×1
材質
ABS、鉄
寸法(mm)
約75×35×30
包装形態
ヘッダー付き箱入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする