マイキッチンK

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 79800579 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488

油汚れもサッと落とす! 〇手が荒れないように特殊配合されたソフトタイプの洗剤です。〇水洗いだけでは落ちにくい、食器の油汚れから野菜、果物の農薬などすっきり洗い落します。〇泡ぎれがよく、すすぎ、排水がかんたんです。

用途用途:野菜・果物・食器・調理用器具 成分界面活性剤(16% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤 容量4L タイプ液体 液性中性 商品タイプ業務用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
洗浄作業
飲食業

ポンプボトルに詰め替えて使用している。
適度に粘度があるので、ポンピングでも跳ね返りにくく、扱いが良い。
泡立ちが良く、汚れ落ちも良い。
コックが付属しているので、詰め替えも容易

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする