※商品単品画像

41-975152 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace 79801105 41-975152 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace 79801105 41-975152 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace 79801105 41-975152 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace 79801105

[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハニーイエロー 注文コード79801105 品番41-975152
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フレッシュなパステルカラーで春気分! ココロもはずむAirPodsケース
カラフルなフチとクリアな表面のデザインがファッショナブルなシリーズのiFace Reflection AirPodsケースから、春気分をグッと高めてくれるカラーが新登場。
甘くて優しいサクラピンク、フレッシュなライムグリーン、まろやかさと深みのあるハニーイエローの3カラー。
合わせるファッションでスポーティにもキュートにもなれるから、同カラーのReflectionスマホケースと合わせて自分らしいカラーコーデを楽しもう!
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で本体をしっかり守る
クリア表面にシールを貼ってアレンジOK
ケースをつけたままワイヤレス充電可能
カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き

材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金 ハニーイエロー 質量(g)約31 対応機種AirPodsPro第1世代 / AirPodsPro第2世代(lightning/USB-C) 寸法(縦×横×高さH)(cm)約5.6×7.5×2.6 寸法(縦×横)(cm)カラビナ:約3×3
注意
※本製品ご使用における人体・AirPods本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※AirPods本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※AirPods本体は付属しておりません。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※本製品装着時、充電ケースのストラップホールはご使用いただけません。
※上ケースの粘着力が低下し外れることがありますので、付け外しは極力控えてください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする