※商品単品画像

41-973387 [Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 79801114 41-973387 [Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 79801114 41-973387 [Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 79801114 41-973387 [Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 79801114

[Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード79801114 品番41-973387
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現したクリアケース「Reflection(リフレクション)」からGalaxy A55 5G専用ケースが新登場です。
iFace Reflectionは同じカラーのスマホリングやリングストラップなどと組み合わせて、コーディネートも楽しめるシリーズです。
ぜひiFace Reflectionで自分らしいアレンジをお楽しみください。
First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさや吸い付くようなグリップ感を実現
TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る

仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可 材質アルミノシリケートガラス、TPU ブラック 質量(g)約46 タイプケース 対応機種Galaxy A55 5G 寸法(縦×横×高さH)(cm)約17.7×8.8×1.2 特性強化ガラス
注意
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内側の飛散防止フィルム加工は摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損するおそれがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※「Galaxy」は、Samsung Electronics Co.,Ltd.の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする