※商品単品画像

669-971918 humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humor 79801157 669-971918 humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humor 79801157 669-971918 humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humor 79801157 669-971918 humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humor 79801157

humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79801157 品番669-971918
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」
コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!
「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。
持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。
クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。
お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。
TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)
スマートフォンスタンド機能/滑り止め機能
ACコンセント×2ポート/USB-A×3ポート
スマートIC搭載/AC電源最大1400W/「電気用品安全法」技術適合商品

付属品取扱説明書 材質PC、PVC クリア/マゼンタ 質量(g)約207 ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート 出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX) 入力AC100V 50/60Hz 15A ケーブル急速充電対応タイプCケーブル 寸法(縦×横×高さH)(cm)約6.4×13.7×3.1 ケーブル長(cm)約25
注意
※本製品をご使用の際、人体や財産に損傷が生じた場合、また接続機器に破損、紛失、故障、内部データの消失等が発生した場合でも、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。
※国内専用モデルです。海外での使用はできません。
※USBケーブルは付属していません。
※本製品はモバイルバッテリーではありません。
※タコ足配線はしないでください。過熱により、感電・火災の原因となります。
※ご使用の際は、必ずコンセントの抜き差しができる場所でご使用ください。
※接続される機器の組み合わせによって複数の機器を同時に使用できない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする