ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ホウキ
ニシモンの シダホウキ
シダ短柄ホーキ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79803616
品番
S-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
玄関・ベランダなどのお掃除に手軽で片手で使えるシダホーキです。
材質
穂先/シダ、甲/ポリプロピレン、ハンドル/木柄・ポリエチレン被膜
幅(mm)
約230
全長(mm)
約750
奥行(mm)
約30
繰り返し・詰め替え
対応