ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ホウキ
ニシモンの シダホウキ
黒シダ短柄ホーキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79803625
品番
S-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
繊維が細くしなやかな柔らかさが特徴の黒シダホーキ
用途
玄関・ベランダなどの細かい砂ゴミも手軽で片手で使える黒シダホーキです。
材質
穂先/アレンファイバー、甲/ポリプロピレン、ハンドル/竹・塩ビ被膜
幅(mm)
約230
全長(mm)
約750
奥行(mm)
約30
繰り返し・詰め替え
対応