MO907-045X-MB プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用) CONDOR(山崎産業) 79803659 MO907-045X-MB プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用) CONDOR(山崎産業) 79803659 MO907-045X-MB プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用) CONDOR(山崎産業) 79803659 MO907-045X-MB プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用) CONDOR(山崎産業) 79803659 MO907-045X-MB プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用) CONDOR(山崎産業) 79803659 MO907-045X-MB プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用) CONDOR(山崎産業) 79803659

プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79803659 品番MO907-045X-MB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

防滑床対応のウエットモップ。
防滑加工された床材に対してメーカー独自加工の繊維により、抵抗は少なく、凹凸内部の汚れまで除去することが出来ます。
ゾーニングで使用される場合は、不要な色のタグをはさみなどで切り取ってご使用ください。
スレンダーモップ45に装着できます。

用途ビルメンテナンス事業者、病院、鉄道、商業施設などに 仕様防滑床対応 材質モップ糸:ポリエステル・ナイロン 幅(mm)510 質量(g)82 奥行(mm)155 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする