CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー用シート
かるがーる フローリング用ウェットシートフタ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40枚)
注文コード
79803738
品番
-
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ベタつき汚れもしっかり水拭き。
乾燥しにくいフタ付です。
材質
シート/レーヨン、ポリエステル 液剤/エタノール、塩化ベンザルコニウム、パラベン、香料
質量(g)
413/袋
タイプ
ウェットシート
シートサイズ(mm)
奥行300
シート幅(mm)
200
商品タイプ
取替シート
繰り返し・詰め替え
対応